タカヤ商事
半袖ポロ GC-5006
スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
用途
農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など
混率(%)
綿100、樹脂ボタン
仕様
ホリゾンタルカラーで衿元スッキリ。左胸ポケット。左袖ペン差しポケット。右裾ワンポイントネーム。両サイドスリット(カラーテープ付き)。両脇消臭テープ。袖口ハーフシャーリング仕様
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73393714
GC-5006
カクタス
M
¥4,000
取扱い終了
73393723
GC-5006
カクタス
L
¥4,000
取扱い終了
73393732
GC-5006
カクタス
LL
¥4,000
取扱い終了
73393748
GC-5006
カクタス
3L
¥4,000
取扱い終了
73393757
GC-5006
カクタス
5L
¥4,000
取扱い終了
73393766
GC-5006
シルバー
M
¥4,000
取扱い終了
73393775
GC-5006
シルバー
L
¥4,000
取扱い終了
73393784
GC-5006
シルバー
LL
¥4,000
取扱い終了
73393793
GC-5006
シルバー
3L
¥4,000
取扱い終了
73393802
GC-5006
シルバー
5L
¥4,000
取扱い終了
73393818
GC-5006
ネイビー
M
¥4,000
取扱い終了
73393827
GC-5006
ネイビー
L
¥4,000
取扱い終了
73393836
GC-5006
ネイビー
LL
¥4,000
取扱い終了
73393845
GC-5006
ネイビー
3L
¥4,000
取扱い終了
73393854
GC-5006
ネイビー
5L
¥4,000
取扱い終了
73393863
GC-5006
ブラック
M
¥4,000
取扱い終了
73393872
GC-5006
ブラック
L
¥4,000
取扱い終了
73393888
GC-5006
ブラック
LL
¥4,000
取扱い終了
73393897
GC-5006
ブラック
3L
¥4,000
取扱い終了
73393906
GC-5006
ブラック
5L
¥4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください