タカヤ商事
長袖ブルゾン GC-2000
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
用途
建設・設備・溶接・工場など
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
トリプルステッチ。グランシスコオリジナルボタン。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し付ポケット。スリーブポケット。ステッチ補強された大容量ポケット。内ポケットファスナー付。製品洗い。
種別
長袖ブルゾン
内容量
1枚
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73397625
GC-2000
インディゴ
M
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397634
GC-2000
インディゴ
L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397643
GC-2000
インディゴ
LL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397652
GC-2000
インディゴ
3L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397668
GC-2000
インディゴ
4L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397677
GC-2000
インディゴ
5L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397686
GC-2000
オリーブ
M
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397695
GC-2000
オリーブ
L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397704
GC-2000
オリーブ
LL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397713
GC-2000
オリーブ
3L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397722
GC-2000
オリーブ
4L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397738
GC-2000
オリーブ
5L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397747
GC-2000
ストーングレー
M
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397756
GC-2000
ストーングレー
L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397765
GC-2000
ストーングレー
LL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397774
GC-2000
ストーングレー
3L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397783
GC-2000
ストーングレー
4L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397792
GC-2000
ストーングレー
5L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397808
GC-2000
ハンターグリーン
M
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397817
GC-2000
ハンターグリーン
L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397826
GC-2000
ハンターグリーン
LL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397835
GC-2000
ハンターグリーン
3L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397844
GC-2000
ハンターグリーン
4L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397853
GC-2000
ハンターグリーン
5L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397862
GC-2000
ベージュ
M
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397878
GC-2000
ベージュ
L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397887
GC-2000
ベージュ
LL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397896
GC-2000
ベージュ
3L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397905
GC-2000
ベージュ
4L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397914
GC-2000
ベージュ
5L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397923
GC-2000
ミスティーブルー
M
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397932
GC-2000
ミスティーブルー
L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397948
GC-2000
ミスティーブルー
LL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397957
GC-2000
ミスティーブルー
3L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397966
GC-2000
ミスティーブルー
4L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397975
GC-2000
ミスティーブルー
5L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397984
GC-2000
モカブラウン
M
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73397993
GC-2000
モカブラウン
L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73398002
GC-2000
モカブラウン
LL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73398018
GC-2000
モカブラウン
3L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73398027
GC-2000
モカブラウン
4L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
73398036
GC-2000
モカブラウン
5L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください