曜日別特売
GC-2000 長袖ブルゾン GC-2000 タカヤ商事 73397643

 

GC-2000 長袖ブルゾン GC-2000 タカヤ商事 73397643
GC-2000 長袖ブルゾン GC-2000 タカヤ商事 73397643

長袖ブルゾン GC-2000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色インディゴ
サイズLL
内容量1枚注文コード73397643品番GC-2000
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル

用途
建設・設備・溶接・工場など
色
インディゴ
サイズ
LL
仕様
トリプルステッチ。グランシスコオリジナルボタン。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し付ポケット。スリーブポケット。ステッチ補強された大容量ポケット。内ポケットファスナー付。製品洗い。
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする