曜日別特売

オーブンミット

オーブンミット - TKGオーブンミット - TKGオーブンミット - TKGオーブンミット - TKGオーブンミット - TKGオーブンミット - TKGオーブンミット - TKGオーブンミット - TKG
(2件のレビュー)
内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73399655-ブラック100%コットン260約200
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73399673-ブラック100%コットン340約200
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73399698-ブラック100%コットン380約200
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73399716-タン100%コットン260約200
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73399734-タン100%コットン340約200
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73399752-タン100%コットン380約200
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25708665-特大--420約200
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25713233特大 420mm特大--420約200
2,100
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
25713249特大 420mm特大ゴールド-420約100
2,400
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
25713258大 380mmゴールド-380約100
2,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25713267中 340mmゴールド-340約100
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25713276小 260mmゴールド-260約100
2,100
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: パンの焼成
医療・福祉・介護関連業

焼きあがったパンをのせた熱々の鉄板を持つのに使用していますが、問題ありません。シルバーの在庫がなかったのでゴールドにしましたが、ゴールドの方が汚れが目立たないようです。

対象商品 : 73399698
2019-07-17
用途: パンの焼成
飲食業

熱が伝わりにくいので、火傷が減りました。あと、この手のものにしては、柔らかく扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする