曜日別特売

オーブンミット(裏地付)

オーブンミット(裏地付) - TKG
(4件のレビュー)
ブラック耐熱温度(℃)約200材質100%コットン全長(mm)340サイズTKG品番9-0110-0205TKG品番(2017)6-7100-6805内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73399777-
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73399777
2024-03-15
用途: 独身寮厨房賄い作業
出光興産株式会社製造業

結構大物の鍋物を扱うので頻繁に使用する、今回袖が短いものも同時に購入した。使う頻度が高いので多少値が張っても耐久性の高い物が欲しい。

対象商品 : 73399777
2019-02-20
用途: オーブン用
卸売・小売業

耐久性があり凄く便利で使用しやすく、大変満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 73399777
2018-08-20
用途: オーブンからパン出すとき
不動産業

今まで使用していたものよりも、親指の長さが短いが、
なれれば大丈夫だと思います。

対象商品 : 73399777
2019-06-26
用途: パンを焼くオーブンでの使用
飲食業

初めて手にした瞬間、内部の綿の詰め物の少なさが分かるほど、薄くて軽い。頼りなかったので優しくそっと扱うようにしたが、使い始めから破れて綿が露出するまで1ヶ月もたなかった。申し訳ありませんがこの耐久性ではパンは焼けません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする