ウィンジョブ CP202

ウィンジョブ CP202 - アシックス
(3件のレビュー)

軽量性と履き心地と両立した、メッシュ使いのローカットベルトタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。ミッドソールの意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。

形状ローカット靴タイプスニーカー内容量1足
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406296FCP202 099022.5ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406305FCP202 099023ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406314FCP202 099023.5ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406323FCP202 099024ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406332FCP202 099024.5ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406348FCP202 099025ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406366FCP202 099026ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406375FCP202 099026.5ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406384FCP202 099027ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406393FCP202 099027.5ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406402FCP202 099028ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406418FCP202 099029ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406427FCP202 099030ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック-
9,800
取扱い終了
73406436FCP202 239022.5ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406445FCP202 239023ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406454FCP202 239023.5ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406463FCP202 239024ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406472FCP202 239024.5ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406488FCP202 239025ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406497FCP202 239025.5ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406506FCP202 239026ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406515FCP202 239026.5ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406524FCP202 239027ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406533FCP202 239027.5ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406542FCP202 239028ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406558FCP202 239029ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406567FCP202 239030ワイド(3E相当)レッド×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406576FCP202 458922.5ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406585FCP202 458923ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406594FCP202 458923.5ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406603FCP202 458924ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406612FCP202 458924.5ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406628FCP202 458925ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406637FCP202 458925.5ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406646FCP202 458926ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406655FCP202 458926.5ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406664FCP202 458927ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406673FCP202 458927.5ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406682FCP202 458928ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406698FCP202 458929ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406707FCP202 458930ワイド(3E相当)インク×ライム-
9,800
取扱い終了
73406716FCP202 909022.5ワイド(3E相当)ブラック×ブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
73406725FCP202 909023ワイド(3E相当)ブラック×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406734FCP202 909023.5ワイド(3E相当)ブラック×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406743FCP202 909024ワイド(3E相当)ブラック×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406752FCP202 909024.5ワイド(3E相当)ブラック×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406768FCP202 909025ワイド(3E相当)ブラック×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406777FCP202 909025.5ワイド(3E相当)ブラック×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406786FCP202 909026ワイド(3E相当)ブラック×ブラック-
オープン
取扱い終了
73406795FCP202 909026.5ワイド(3E相当)ブラック×ブラック-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73406506
2021-01-14
用途: タイヤ職人
株式会社光美自動車・二輪車・自転車関連業

高いだけあって非常にタフで長持ちです。
私はソールも減るので1使って新年に買い替えしてます。
履き心地も良く、足が痛くなることがありません。
マジックテープなので脱ぎ履きも楽々です。さすがアシックスですね。

1が参考にしています
対象商品 : 73406384
2020-10-02
用途: 一般作業に使用
コーンズテクノロジー株式会社

今まで、安い安全靴に中敷を入れて対応していましたが、足が疲れました、また、足が甲高なのでワンサイズアップで履いていましたが足の遊びが多すぎ、疲れの原因、足の指の痛みの原因になっていましたが、思い切ってこの、安全靴を買って見た所、甲高で幅広の足をカバーし、ジャストサイズでも、キツく無く、疲れません。
とても良い商品だと思います。

対象商品 : 73406497
2018-05-21
用途: 電気工事
建設業・工事業

他にCP102と41Lを持っており、同じサイズを買ったがサイズが少し小さくなっている。
0.5cmくらい大きめを選んだほう方がよさそう。
あと、かかと部分が皮素材になっていて滑りが悪く少し履きづらい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする