曜日別特売

ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ

ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ - 八光電機ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ - 八光電機ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ - 八光電機

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。

用途
缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶長さ(mm)1750幅(mm)150質量(kg)2制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406208SBH0475850100
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする