ポッシュリビング
マグカップ
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
色
ホワイト
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276487
500
1個
400
L
12
8
9
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73409044
500
1箱(3個)
400
L
12
8
9
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
73414976
500S
1箱(3個)
150
S
8.5
6
7
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください