ポッシュリビング
ブラケットフック
ベルを掛けるのに便利なフックです。その他にも、吊るして飾りつけしたい物にピッタリなフックです。
材質
鉄
種類
プレートフック
幅(cm)
1.5
高さ(cm)
7.5
奥行き(cm)
5.5
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73411704
61921
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください