ポッシュリビング
アイアンフック
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質
アイアン
高さ(cm)
9.5
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73413926
63155
ブラック
1.5
4
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73413935
63156
アンティークゴールド
1.5
4
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73413987
63161
ブラック
1
4.5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73413996
63162
アンティークゴールド
1
4.5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください