ポッシュリビング
パスタプレート
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
容量(mL)
1300
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
電子レンジ
食器洗浄機
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73414863
455RL
230
45
×
○
レッド
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73414872
455WL
230
45
×
○
ブルー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73414452
63357
-
-
-
-
グレー
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください