ポッシュリビング
マグカップ
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276496
500R
1個
400
レッド
L
12
8
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73414958
500R
1箱(3個)
400
レッド
L
12
8
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
73414468
63359
1箱(3個)
150
グレー
S
8.5
6
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
73414967
500RS
1箱(3個)
150
レッド
S
8.5
6
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
73414994
500WS
1箱(3個)
150
ブルー
S
8.5
6
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください