ポッシュリビング
マグカップ
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
容量(mL)
400
色
ブルー
サイズ
L
幅(cm)
12
高さ(cm)
8
奥行き(cm)
9
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63640046
500W
1個
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73414985
500W
1箱(3個)
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください