ポッシュリビング
バーティカルフック
曲線かかったS字フック。壁にかけても、バッグなどが掛けやすくなっている仕様です。
材質(本体)
鉄
種類
Sカン
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73415222
63406
ブラック
S
3
7.5
3
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73415238
63407
アンティークゴールド
S
3
7.5
3
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73415247
63408
ブラック
L
4.5
10
4.5
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
73415256
63409
アンティークゴールド
L
4.5
10
4.5
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください