曜日別特売

サインプレート

サインプレート - ポッシュリビング

アンティーク調のデザインのアイアンプレートです。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
材質
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7342427763422-21.53.5(1)27.5(11.5)キャストアイアン/アイアンOPEN&CLOSED
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
7342112763038TOILET13.50.85キャストアイアン-
900
取扱い終了
返品不可
7342426863421-21.50.58.5キャストアイアンFRIENDSHIP
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする