曜日別特売

スウィングフック

スウィングフック - ポッシュリビングスウィングフック - ポッシュリビング

アンティーク調のデザインの可動式フックです。使わないときは壁面に寄せておけば邪魔にもなりません。壁に取り付け、帽子やバッグ、コートなどを掛けれます。

材質キャストアイアン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7342269463336ダブル4613
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
7342270363337トリプル5.5914
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする