曜日別特売

ハンギングシェルフ

ハンギングシェルフ - ポッシュリビング

アイアンと杉の組み合わせが空間を引き締め上品なディスプレイを演出してくれます。

材質アイアン/杉幅(cm)135耐荷重(kg)ラダー:5、棚板:15高さ(cm)171奥行き(cm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7342292263377
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする