63377 ハンギングシェルフ ポッシュリビング 73422922

ハンギングシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73422922 品番63377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

アイアンと杉の組み合わせが空間を引き締め上品なディスプレイを演出してくれます。

材質アイアン/杉 幅(cm)135 耐荷重(kg)ラダー:5、棚板:15 高さ(cm)171 奥行き(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする