ポッシュリビング
スウィングフック
アンティーク調のデザインの可動式フックです。使わないときは壁面に寄せておけば邪魔にもなりません。壁に取り付け、帽子やバッグ、コートなどを掛けれます。
材質
キャストアイアン
仕様
フック回転式
幅(cm)
27
高さ(cm)
13
奥行き(cm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73424286
63338
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください