オーキッド
ラインテープ美
傷つきにくく、熱や薬品にも強い!
高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP!
耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!
用途
工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに
主な用途
表示・安全用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱、耐薬品、耐久性
内容量
1巻
注意
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってからお使いください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73426578
50mm×20m
白
50
20
0.16
PET+特殊コート層
屋内
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
73426587
50mm×20m
黄
50
20
0.16
PET+特殊コート層
屋内
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73426596
50mm×20m
青
50
20
0.16
PET+特殊コート層
屋内
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426605
50mm×20m
赤
50
20
0.16
PET+特殊コート層
屋内
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73426614
50mm×20m
緑
50
20
0.16
PET+特殊コート層
屋内
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73426623
50mm×20m
橙
50
20
0.16
PET+特殊コート層
屋内
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426632
50mm×20m
トラ
50
20
0.16
PET+特殊コート層
屋内
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426648
100mm×20m
白
100
20
0.16
PET+特殊コート層
屋内
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426657
100mm×20m
黄
100
20
0.16
PET+特殊コート層
屋内
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426666
100mm×20m
トラ
100
20
0.16
PET+特殊コート層
屋内
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください