タカギ
ラクロックファイブRS
吐水レバーを握るとストッパーが自動的にロックする楽ロックノズルを採用しています。
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21
トラスコ品番
835-9916
材質
ABS樹脂、POM
高さ(mm)
225
質量(g)
181
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73426946
QG1175NBR
¥1,028
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください