バンドー化学
サンパッド
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73426824
L
1個
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
73426833
C
1セット(100g)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
73426842
C
1セット(200g)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
73426858
C
1セット(1kg)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
31日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください