サイクルスタンド

サイクルスタンド - LEGGREZZA SPORTSサイクルスタンド - LEGGREZZA SPORTSサイクルスタンド - LEGGREZZA SPORTS
(1件のレビュー)

組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。
天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。

仕様駐輪台数:4~5台材質本体:2×4材、金具:鉄質量(kg)約10全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070内容量1個
取扱説明書:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天然素材加工品の為、木の目、筋目、ヒビ、ささくれ等がある場合がございます。
※ネジ固定にインパクトドライバーをご準備下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7342958856000
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,800/税込¥7,480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73429588
2022-07-26
用途: 自転車のお客様のスタンド
株式会社carino飲食業

ネジで締めるだけなので、簡単に組み立てられて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする