CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付

CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGCS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGCS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGCS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。
平地向け。

材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73430708UX-088827インチ1800(ペア)680×210
17,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
73430726UX-095022インチ1560(ペア)210×565
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
73430717UX-088725インチ1700(ペア)630×210
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73430717
2019-02-26
用途: 雪上歩行
その他業種

ネットの注文で現物をテスト出来なかったが、実際に手にして、非常に使いやすく十分に満足できるものであった。同種の物を山道具専門店で購入すると倍以上の値段となり、お得感も十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする