曜日別特売
モノタロウ

結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本

結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 - モノタロウ結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 - モノタロウ結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 - モノタロウ結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 - モノタロウ
(11件のレビュー)

ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。

用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。材質被覆:PET / 芯材:鉄幅(mm)約4長さ(cm)約15内容量1パック(200本)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ワイヤー部でケガをしないようご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73973743-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73973734-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73973734-31310336-- ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット モノタロウ 31310336ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カットモノタロウ1パック(100本)
139
税込153
モデルチェンジかつ入数が違います

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73973743
2023-09-15
用途: ステンレス製品に荷札を取り付けるワイヤーとして使用

皮膜があるので、貰いサビの心配無く安心して使える。
長さも15センチほどあるので使いやすい。
もう少し員数を増やして(1000本くらい)ディスカウントされることを期待する。

対象商品 : 73973743
2023-08-16
用途: 苗木の倒れ防止
農・林・水産業

とても安いのにしっかりとしていてカットされている為、サッと作業が出来て便利でした。

対象商品 : 73973743
2021-05-01
用途: つる植物の結束
サービス業

ブドウのつるの仮結束に使用
簡単に使用出来て、解除も楽である
切断済みで使い易い
良い商品である

1が参考にしています
対象商品 : 73973743
2021-02-16
用途: 枝・網などの一時固定
その他業種

ちょっとした物品の固定に使用しています。紐固定より短時間で作業ができ重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 73973743
2020-06-06
用途: 配線の結束
製造業

緑色はホームセンターで売っていますが、黒はなかなかないので購入しました。使い勝手も良く(何度も結ぶ、ほどくができる)、とても良い商品です。

対象商品 : 73973743
2020-10-10
用途: 植木メンテ用に

黒色を探していたので即購入しました。廃盤にならない事を祈ります。

対象商品 : 73973743
2021-05-29
用途: 野菜(ナス、ピーマン等)の市中への結束に使用
農・林・水産業

ワイヤーーが短か過ぎて役に立たない。後3~5センチ欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 73973743
2020-03-16
用途: 電気等のコードを束ねる
建設業・工事業

園芸ではなく、社内のちょっとしたいろいろなコードを束ねるのに使用しています。やわらかめなので、ねじりやすいくて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする