Panasonic(パナソニック)
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き
材質
(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級
IP44
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)
(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル
平形回転ハンドル(屋外形)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
52
66
77
96
138
164
178
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73431968
BOG704VW
52
300
690
190
390
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73431977
BOG706VW
66
400
990
290
590
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73431986
BOG708VW
77
500
1290
390
790
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73431995
BOG710VW
96
500
1490
390
990
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73432004
BOG712VW
138
500
1190
390
690
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73432013
BOG715VW
164
500
1490
390
990
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73432022
BOG720VW
178
500
1490
390
990
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください