曜日別特売

集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き

集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き - Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き - Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き - Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き - Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き - Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き - Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き - Panasonic(パナソニック)
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73432038BOG804VW300690190390500
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73432047BOG806VW400990290590500
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73432056BOG808VW5001290390790500
オープン
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73432065BOG810VW5001490390990500
オープン
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73432074BOG812VW5001190390690700
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73432083BOG815VW5001490390990700
オープン
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73432092BOG820VW5001490390990500×2
オープン
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする