曜日別特売

24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇

24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇 - 三菱電機

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)

羽根径(Φmm)140付属品天吊金具質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)19/22外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33風量(m3/h)(50/60Hz)195/200機外静圧(Pa)0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73433273V-15ZMC6
37,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする