曜日別特売

蛇口型浄水器 CGシリーズ

蛇口型浄水器 CGシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口型浄水器 CGシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口型浄水器 CGシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口型浄水器 CGシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口型浄水器 CGシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口型浄水器 CGシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ
(1件のレビュー)

シンクがスッキリ使えるコンパクトモデル!
1:総トリハロメタンをはじめとした気になる4物質を除去
2:国際的に認知されている「NSF」の認証を取得
3:シンクで場所をとらず家事がしやすいコンパクトサイズ
4:ストレート浄水とシャワー原水の2段切り替え式

材質ABS樹脂質量(g)210(満水時300)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×58×95浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、カビ臭(2-MIB)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)最小動水圧0.07MPa対応カートリッジCGC4W材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73433596CG104-WT1.6ろ材/3ヶ月(1日10L使用した場合)蛇口により異なります。三菱ケミカルクリンスイのHPにてご確認ください。
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 工場手洗い場に

水道圧が高くない場所なので浄水器を使うと出が悪くなるのですが、この浄水器はフィルターによる水道圧損が少ないようで勢いが変わりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする