曜日別特売

デジタル・フォスファ・オシロスコープ

デジタル・フォスファ・オシロスコープ - Tektronix(テクトロニクス)

70MHz・1GS/s・4ch

仕様【デジタル部/垂直軸システム】スレッショルド:8チャンネルごとの独自のスレッショルド、選択肢:TTL,CMOS、ECL、PECL、ユーザ定義(±20)、感度:±(100mV+スレッショルド設定の3%)、最小電圧スイング:500mVp-p、【デジタル部/水平軸システム】チャンネル間スキュー:2ns(代表時)付属品TPPO200型200MHz10:1受動プローブ【100MHz、200MHz機種】、TPPO100型100MHz受動プローブ【70MHz機種】(共に、1アナログ・チャンネルにつき1本)、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、インストレーション/セーフティマニュアル、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、校正証明書(英語)、電源ケーブル質量(kg)3.6プローブ(デジタル部/垂直軸システム)負荷:8pF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×180×134分解能(アナログ部/垂直軸システム)8ビット入力感度(アナログ部/垂直軸システム)1MΩ:2mV/div~5V/divインターフェース(デジタル部/垂直軸システム)入力:101kΩレンジ(アナログ部/水平軸システム)チャンネル時間デスキュー:-100ns入力インピーダンス(アナログ部/垂直軸システム)1MΩ±2%、11.5pF±2pFパルス幅(デジタル部/水平軸システム)最小検出:5ns確度(アナログ部/水平軸システム)時間軸:±25ppmカップリング(アナログ部/垂直軸システム)入力:AC、DC、GND時間軸レンジ【アナログ部/水平軸システム】4ns/div~100s/div(70MHz・100MHzモデル)、2ns/div~100s/div(200MHzモデル)、遅延時間レンジ:-10div~5000s最大入力電圧(アナログ部/垂直軸システム)1MΩ:300Vrms、ピーク電圧:±450V以下、(デジタル部/垂直軸システム)±40立ち上がり時間5.0ns帯域制限(アナログ部/垂直軸システム)ハードウェア:20MHzサンプルレート最高:1GS/s、【アナログ部/水平軸システム】最長記録時間:1ms、【デジタル部/水平軸システム】D7-D0の任意のチャンネル使用時:1GS/s(分解能:1ns)、D15-D8の任意のチャンネル使用時:500MS/s(分解能:2ns)レコード長(最大)1Mポイント/全チャンネルトリガモード(アナログ部/水平軸システム)エッジ、パルス幅、ラント、ロジック、セットアップ/ホールド、立上り/立下り時間、ビデオ、バスDCゲイン確度【アナログ部/垂直軸システム】±3%(10mV/div~5V/div)、±4%(2mV/div~5mV/div)ダイナミックレンジ(デジタル部/垂直軸システム)最大入力:80Vp-p校正証明書付き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435188DPO2004B(-3dB)704、デジタル部/垂直軸システム:16デジタル(D15~D0)
376,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする