アイウッド
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)
スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。
用途
一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
厚さ(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73479848
99266
305
100
3
木工
¥
14,520
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください