曜日別特売

電着ダイヤモンドシート

電着ダイヤモンドシート - アイウッド電着ダイヤモンドシート - アイウッド
(3件のレビュー)

自由にカットできる粘着シール付きダイヤモンドシート。
自由にカットできるので使いやすい大きさにカットできます。
裏面に粘着加工をしていますので簡単に接着してご利用できます。
刃物の刃研ぎ修正、工具の研磨から、釣り針、動物の爪の研磨などにも使えます。

寸法(mm)50×100内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7348019889016150
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7348021689017300
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7348023489018600
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73480252890191200
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73480198
2024-09-10
用途: 塗装

よく削れます
作業効率が良くなりました
耐久性もよいです

対象商品 : 73480216
2020-09-22
用途: ガラスの面取り
その他業種

商品のサイズの説明を、めだつようにして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73480198
2020-02-12
用途: 工具類の作製、調整、整備

行きつけのホームセンターが閉店。近在のホームセンター三軒回りましたが、どこにも取り扱いが無いので、すがる思いでモノタロウさん検索。ついに見つけた時は思わず「ヤッタ!」と叫びました。
幅15mmにカットして、3mm厚のアルミ板に貼り付けて使用しています。
カットする時は裏紙側からカッターを入れた方がいいです。
#600に加えて#150と#300も購入して、ストックしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする