オーエムヒーター
【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途
非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)
1.5
タイプ
標準
容量公差
±10%
耐圧力性(kg/cm
2
)
10(均等加重)
リード線長さ(mm)
1000
内容量
1個
取扱説明書:
(0.15MB)
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させて、定格の電圧を印加して、温度コントロールしてでご使用ください
※防爆、防水、自己制御式ではありません
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません
※曲げ半径15mm以上でご使用ください
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(W)
電圧(V)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73494103
L50-H50-100V
-
15
100
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
50
50
¥
7,598
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
73494112
L100-H50-100V
-
30
100
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
50
100
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73494128
L100-H75-100V
-
45
100
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
75
100
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
73494137
L100-H100-100V
-
60
100
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
100
100
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
73494146
L125-H100-100V
-
75
100
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
100
125
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73494155
L150-H100-100V
-
90
100
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
100
150
¥
8,898
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
73494164
L50-H50-200V
-
15
単相200
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
50
50
¥
7,598
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73494173
L100-H50-200V
-
30
単相200
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
50
100
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73494182
L100-H75-200V
-
45
単相200
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
75
100
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73494198
L100-H100-200V
-
60
単相200
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
100
100
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73494207
L125-H100-200V
-
75
単相200
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
100
125
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73494216
L150-H100-200V
-
90
単相200
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
100
150
¥
8,898
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56827946
L150-H100-100V【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
90
100
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
100
150
¥
8,898
¥
7,198
アウトレット
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください