曜日別特売

アースガーデン ネコ専用立入禁止強力粒剤

アースガーデン ネコ専用立入禁止強力粒剤 - アース製薬アースガーデン ネコ専用立入禁止強力粒剤 - アース製薬アースガーデン ネコ専用立入禁止強力粒剤 - アース製薬
(19件のレビュー)

【立入禁止忌避のしくみ】
猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。
猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。
粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。
土壌にやさしいゼオライトを使用しています。
【猫が嫌がる植物由来成分】
シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物
ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物

用途
【使い方】
(1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。
※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。
(2)本品を散布する。
フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。
※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。
※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
(3)本品を保管する。
使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。
【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。
【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など
※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。
対象動物ネコ有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
注意
※用途以外に使用しない。
※体調のすぐれない時は使用しない。
※かぶれやすい人は使用しない。
※子供やペットの触れる所に置かない。
※シミ、変色の原因となるので自動車、門扉、シャッター、その他の塗装面や大理石、金属、プラスチックなどにはかからないよう注意する。
※薬剤がかかった場合は直ちに洗い落とす。
※効果の持続期間は天候や温度条件により異なることがある。
※ニオイに対して鈍くなっている猫や空腹、発情期の猫には効果が劣る場合がある。このような場合にはニオイによる忌避以外の対策が必要。
【応急処置】
※目に入った場合:こすらず流水で充分洗い流す。
※誤って食べた場合:水で口をすすぎ、すぐに水を飲ませる。
※皮ふについた場合:石けんでよく洗う。
※いずれの場合も異常があれば商品を持参し、医師に相談してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494392-1個(1000g)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
73494383-1個(600g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73494392
2024-05-30
用途: 野良猫対策

散布して3日程度ですがクルマにスプレーはしてない模様です。いつまで効果があるかはまだ不明です。

対象商品 : 73494392
2023-11-14
用途: 庭にまく
建設業・工事業

まいてから4日くらい経ちますが、今のところ猫が来ている気配はありません。
量も多いので定期的にまこうと思います。

対象商品 : 73494392
2023-03-03
用途: 猫侵入防止
飯塚貴夫製造業

ネコのフン害に悩まされ、本品の使用により当初は効果がありリピーターで購入しておりました。どうやら、使用から一年程度でネコが慣れたようでフン害に合いはじめました。

2が参考にしています
対象商品 : 73494392
2022-08-07
用途: 猫よけに使用
製造業

いつも野良猫に同じ場所でフンをされるので購入。一月程度使用しておりますが、今のところ防御に成功しております。他社品等で、猫よけに有効でも人間に対して異常に臭い商品がありますが、本品は柑橘系でそれほど気になりません。

2が参考にしています
対象商品 : 73494392
2022-11-09
用途: ネコ除け
フルヤマ運輸・通信業

散布しやすくにおいも不快でなく使いやすいです。今後も再購入します。ありがとうございます。

2020-08-11
用途: 猫除け
建設業・工事業

他の類似商品も試したが、効果に差は感じなかったので、まいた時の匂いで決めました。シトラス系の香りで猫にとっては嫌な臭いでも人にとってはいい匂いに感じるので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 73494383
2019-03-08
用途: 事務所の入り口のところに来る野良猫を遠ざける。
有限会社ザムザムトレーディング卸売・小売業

野良猫がマーキングをして困っていました。早速この商品を入り口にまいてみました。次の日から臭いもなくなってたということは来なくなったのだと思います。この商品を選んで良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 73494392
2019-05-16
用途: 野良猫侵入対策
教育・研究機関

当初は効果があるように思ったが、使用するうちに猫が慣れてきてしまったように思う。しかし、今までの商品よりは良いかと思われる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする