曜日別特売

アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤

アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤 - アース製薬アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤 - アース製薬アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤 - アース製薬
(1件のレビュー)

もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。
ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。
本品は屋外専用です。

用途
本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。
【もぐらに使用する場合】
もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。
一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。
【へびに使用する場合】
へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。
対象動物もぐら、ヘビ有効期間約1ヶ月内容量1個(900g)
注意
※用途以外に使用しない。
※子供の手の届くところに置かない。
※使用後はキャップをきちんと閉め、冷暗所に保管する。衣類やふとんなど、ニオイが移って困るものと一緒に置かない。
※本剤はニオイが強いので、体調が優れない時には使わない。
※使用時はゴム手袋をし、使用後は手を洗う。
※散布の際は風で飛ばないようにする。
※シミ、変色、損傷の原因になるので、自動車や塗装したもの、金属、プラスチックの上にはかからないよう注意する。
※効果の持続期間は天候や温度条件により異なることがある。
※本剤はニオイによる忌避のため、ニオイに対して鈍くなっているものや空腹時のモグラ、ヘビ、個体差により効果が劣る場合がある。
【応急処置】
※誤って食べた場合:水で口をすすぎ、水(牛乳は不可)を飲ませ、直ちに医師の診療を受ける。受診時に商品を持参する。
※目に入った場合:こすらず流水で充分洗い流す。
※皮ふについた場合:石けんでよく洗う。
※いずれの場合も異常があれば、医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494453-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73494453
2022-03-28
用途: モグラ禁止粒剤
その他業種

庭芝生モグラでボコボコになり、困ってしまいモグラ退治に早速使用しました所、居なくな
りました。とても良い商品です。又モグラ退治には購入したいと思います。 
注文コ-ド73494453です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする