待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!
OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!
後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!
安心の3年保証!
LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合



今まで海外製のHIDを使用していましたが、スタンレーレイブリックH4・LEDに交換しました。ローでは光の境界線のメリハリが確りしていて、明るさも必要にして十分、ハイでは、全体を照らすイメージで、HIDの時の様にスポット光が無く全体が見渡せます◎。
一番良いのは、電力の消費が少なくグリップヒーターがアイドリングの時に切れる事も無くなりました。
とても良いです。明るいし取り付けもしっかりしている。ちょっと
白っぽい光がイマイチかな。でも、3年保証も付いているし出もと
不明な物を使うより安心。ちょっと高いけどね。満足。
クロスカブのライト改善に使いました。
個人的には真っ白い色の光は嫌いなんですが、明るさは満足できました。
以前、高効率バルブとちょっとワット数の大きい物に替えましたが、発電が
間に合わない様子。これだと消費電力が半分程度で十分明るい。
めったに夜間は走らないが、以前のツーリングで猿払でのライト故障が
トラウマになっていると思う。まさに道路は真っ暗で民家の明かりも見えないし通る車もない。