信越化学工業
導電シリコーンシート EC-BL
用途
一般用
仕様
成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品
寸法(mm)
300×300
比重
1.11(23℃)
伸び(%)
(切断時)300
引張強度(MPa)
5.7
硬さ(デュロメータA)
66
外観
黒色
熱伝導率(W/mk)
0.38
圧縮永久歪(%)
27(15℃×22h)
反撥弾性(%)
42
危険物の類別
非危険物
引裂き強度(kN/m)
9.2
体積抵抗率(Ω・m)
0.009
注意
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
※溶剤や油分などが付着すると変質し、特性が低下する恐れがありますのでご注意ください。
※装着面のゴミ・汚れ・水分・油分を綺麗に取り除いてください。
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
0.6±0.1
0.8±0.15
1±0.15
1.5±0.15
2±0.2
3±0.25
内容量
1箱(5枚)
1箱(10枚)
1箱(20枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73497156
EC-60BL(W300)
1箱(20枚)
0.6±0.1
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497165
EC-80BL(W300)
1箱(20枚)
0.8±0.15
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497174
EC-100BL(W300)
1箱(10枚)
1±0.15
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497183
EC-150BL(W300)
1箱(10枚)
1.5±0.15
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497192
EC-200BL(W300)
1箱(5枚)
2±0.2
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497208
EC-300BL(W300)
1箱(5枚)
3±0.25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください