信越化学工業
導電シリコーンシート EC-BH
用途
一般用
仕様
成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品
寸法(mm)
300×300
比重
1.17(23℃)
伸び(%)
(切断時)250
難燃性
UL94:V-0
引張強度(MPa)
5.2
硬さ(デュロメータA)
65
外観
黒色
熱伝導率(W/mk)
0.57
圧縮永久歪(%)
20(15℃×22h)
反撥弾性(%)
54
危険物の類別
非危険物
引裂き強度(kN/m)
7
体積抵抗率(Ω・m)
0.05
注意
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
※溶剤や油分などが付着すると変質し、特性が低下する恐れがありますのでご注意ください。
※装着面のゴミ・汚れ・水分・油分を綺麗に取り除いてください。
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
0.2±0.05
0.4±0.05
0.6±0.1
0.8±0.15
1±0.15
1.5±0.15
2±0.2
3±0.25
内容量
1箱(5枚)
1箱(10枚)
1箱(20枚)
1箱(50枚)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73497296
EC-20BH(W300)
1箱(50枚)
0.2±0.05
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497305
EC-40BH(W300)
1箱(50枚)
0.4±0.05
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497314
EC-60BH(W300)
1箱(20枚)
0.6±0.1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497323
EC-80BH(W300)
1箱(20枚)
0.8±0.15
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497332
EC-100BH(W300)
1箱(10枚)
1±0.15
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73497348
EC-150BH(W300)
1箱(10枚)
1.5±0.15
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497357
EC-200BH(W300)
1箱(5枚)
2±0.2
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73497366
EC-300BH(W300)
1箱(5枚)
3±0.25
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください