曜日別特売

直管蛍光灯 ラピッドスタート形 20W

直管蛍光灯 ラピッドスタート形 20W - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)

3波長形蛍光ランプ。

用途ラビットスタート形口金G13消費電力(W)20全長(mm)580質量(g)127管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分20形定格ランプ電流(A)0.36電球の種類蛍光灯内容量1箱(25本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73535306FLR20SEX-D/M-HG昼光色
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73535315FLR20SEX-N/M-HG昼白色
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73535315
2019-03-26
用途: 社内業務
建設業・工事業

社内が暗いという声から白色から昼白色に変えました。
白色は暖かい雰囲気はありますが社内向きではないというのがよくわかりました。今は、昼白色で白が強調され明るい印象があるので25本入ってお得なこちらにして良かったです。まだ他社を使用していないのでわかりませんが検索してみてこちらが安価だったためこのままリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする