曜日別特売

丸型蛍光灯 ライフルック 40形

丸型蛍光灯 ライフルック 40形 - HotaluX(ホタルクス)

3波長形蛍光ランプ。

用途還形スタータ形口金G10q消費電力(W)38適合グロースタータ:FG-4P/FE-4P種別40形質量(g)260管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形外径(Φmm)373定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分40形定格ランプ電流(A)0.425電球の種類蛍光灯内容量1箱(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73535376FCL40EX-D/38-X昼光色
オープン
取扱い終了
返品不可
73535385FCL40EX-L/38-X電球色
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする