オリンパス
交換レンズ MZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO
優れた描写力を発揮する大口径広角単焦点レンズ。
仕様
防塵防滴
付属品
レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66C)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)
87
質量(g)
390
レンズ
大口径広角単焦点レンズ
最大径(Φmm)
68.2
フィルターサイズ(mm)
62
焦点距離(mm)
34(35mm判換算)
レンズ構成
11群15枚
撮影距離(m)
0.2
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-58
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
65°(対角線)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537126
‐
¥
200,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください