曜日別特売

無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm)

無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm) - bitstrong(ビットストロング)無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm) - bitstrong(ビットストロング)無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm) - bitstrong(ビットストロング)無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm) - bitstrong(ビットストロング)無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm) - bitstrong(ビットストロング)無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm) - bitstrong(ビットストロング)

無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm)
折りたたみ式デザインで軽量(約660g)なので、外出時でも楽々
本体素材はアルミニウム合金
ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用
脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群仕様
商品重量 約735g
耐荷重:5kg
【色】黒
ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)

用途
オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送
材質
アルミ合金
質量(kg)
0.66
耐荷重(kg)
5
ねじ径(inch)
1/4
最高高さ(cm)
167
最低高さ(cm)
64
内容量
1箱
注意
※取扱・取付説明書等は付属しておりません。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※入荷時期により、若干デザインや仕様が変わる場合がございます。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
※当商品を使用した事による他商品の破損・故障につきましては一切の責任を負いかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73664985BS-KAHOSS-GO1-2
¥3,700
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする