オリンパス
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
仕様
防塵防滴
付属品
フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)
80
質量(g)
315
レンズ
フィッシュアイレンズ
最大径(Φmm)
62
焦点距離(mm)
16(35mm判換算)
レンズ構成
15群17枚
撮影距離(m)
0.12
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-62
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
180°(対角線)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537162
‐
¥
162,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください