交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 - オリンパス

美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ

付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)35.5質量(g)120最大径(Φmm)57.5フィルターサイズ(mm)46焦点距離(mm)34(35mm判換算)レンズ構成6群9枚撮影距離(m)0.25絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角65°(対角線)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537196シルバー
59,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73537205ブラック
59,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする