オリンパス
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。高画質標準レンズ
付属品
レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング(レンズと同系色のリング付属)、レンズフード「LH-49B」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)
42
質量(g)
137
レンズ
標準レンズ
最大径(Φmm)
57.8
フィルターサイズ(mm)
46
焦点距離(mm)
50(35mm判換算)
レンズ構成
7群9枚
撮影距離(m)
0.25
絞り
(最小)22
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
47°(対角線)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537214
‐
シルバー
¥
42,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73537223
‐
ブラック
¥
42,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください