オリンパス
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8
卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ
付属品
レンズキャップ「LC-58E」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)
69
質量(g)
305
最大径(Φmm)
64
フィルターサイズ(mm)
58
焦点距離(mm)
150(35mm判換算)
レンズ構成
9群10枚
撮影距離(m)
0.84
絞り
(最小)22
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
16°(対角線)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537275
‐
シルバー
¥
119,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73537284
‐
ブラック
¥
119,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください