オリンパス
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II
防塵・防滴10.7倍ズーム
仕様
防塵防滴
付属品
レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)
83
質量(g)
285
最大径(Φmm)
63.5
フィルターサイズ(mm)
58
焦点距離(mm)
28~300(35mm判換算)
レンズ構成
11群15枚
撮影距離(m)
0.5
絞り
(最小)22
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
75°~8.2°(対角線)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537345
‐
¥
81,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください