ソフト宅配ボックス P-BOX ピーボ

ソフト宅配ボックス P-BOX ピーボ - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

折り畳み式なので使用したい時に出せて収納も楽に出来ます。

用途事務所、一戸建て、マンション用の宅配BOX、宅配ポスト、荷受けボックス、荷受けBOXとして。仕様折り畳み式付属品南京錠×2個、取付ワイヤー2m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×440×340内容量1個
注意
※宅配BOX内の宅配物の盗難や品質劣化につきましても一切の責任を負いかねます。ご了承ください。※直接風雨が当たる場所、高温になる場所への放置、保管は避けてください。保冷・保温効果を保障するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73540416SPB-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73540416
2023-07-07
用途: 不在時宅配ボックス
卸売・小売業

大きさのわりに、軽くて扱いやすく、宅配の方もシンプルで使いやすいようです。

対象商品 : 73540416
2021-04-09
用途: 仕事場の荷物の受取
教育・研究機関

不在時に荷物が届けられた時に、仕事場の別の場所まで宅配業者が預けに行く手間を省くため、そして自分が荷物を受取に行く手間を省くために設置しました。とても便利になりました。

対象商品 : 73540416
2020-10-13
用途: 留守の際に必要
自動車・二輪車・自転車関連業

家に不在なことが多く、これがあることにより重宝する。まだ本格的に使用してはないが、気軽に持ち出せる分、材質が薄くペラペラな感じが、耐久性含め不安でもある

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする