仕様CS・BS出力端子―入力端子間通電(最大DC15V・0.8A)、入力側1.5mケーブル付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×14×337.5周波数帯域(MHz)10~76、76~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比【10~76MHz】1.8、【76~770MHz】1.8、【1032~1489MHz】2、【1489~2150MHz】2.5、【2150~2681MHz】2.5、【2681~3224MHz】2.5インピーダンス(Ω)(入出力)75/F型通過帯域損失(dB以下)【10~76MHz】1、【76~770MHz】1.5、【1032~1489MHz】1.6、【1489~2150MHz】1.8、【2150~2681MHz】2.4、【2681~3224MHz】3.3阻止帯域減衰量(dB以上)【10~76MHz】12、【76~770MHz】20、【1032~1489MHz】20、【1489~2150MHz】20、【2150~2681MHz】20、【2681~3224MHz】20内容量1個