曜日別特売

ACアダプターキット

ACアダプターキット - RICOH(リコー)
コネクタ形状DCコネクタ出力電流(A)2セット内容ACアダプターD-AC115、DCカプラーD-DC92、ACコードD-CO2J出力電圧(V)4.3対応機種RICOH WG-5GPS/RICOH WG-4/RICOH WG-4 GPS/RICOH WG-20/WG-3/WG-3 GPS/WG-10/OptioRZ18/Optio WG-2/WG-2GPS内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
73541073K-AC117J
4,800
取扱い終了
¥4,800
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする